Desserte Fimm 886722244, Hauteur: 980 mm | Longueur: 1245 mm | Largeur: 640 mm
SERVANTE MONTEE 3 PLATEAUX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :886722244
Rubix :2413-7348223
Fabricant :886722244
EAN :3666025804923

Documents
Détails articles : SERVANTE MONTEE 3 PLATEAUX MEDIUM, 1000X600 MM, ROUES
Conception robuste avec châssis en tube de 35 × 20 mm, renforts sous plateau et plateaux bois encastrés. Dossier fixé au plateau par 3 points garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps. Conception évolutive.
Points forts
Modulable, cette servante est conçue pour s’adapter à votre besoin. La conception Flatpack™ offre le choix entre une expédition carton (produit à monter) ou un produit livré monté. Cette servante peut servir d'établi de travail.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 640 mm |
| Hauteur | 980 mm |
| Longueur | 1245 mm |
| Charge | 400 kg |
| Profondeur | 640 mm |
| Type | servante montée 3 plateaux |
| Modèle | flatpack médium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
522,51 € HT
/ unité
627,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
