Desserte Fimm 885006692, Hauteur: 1010 mm | Longueur: 1100 mm | Largeur: 700 mm
Servante inox 316, 2 plateaux, 160 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :885006692
Rubix :2413-7237465
EAN :3666025802585

Documents
Détails articles : SERVANTE INOX 2 P.CU 160 KG
Servante en inox 316 18/10e entièrement mécano soudée particulièrement adaptée aux milieux de l'agro alimentaire ou de l'industrie chimique. Plateaux emboutis à bords profilés avec mousse de polyuréthane collée dessous pour insonorisation optimale
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Largeur | 700 mm |
| Hauteur | 1010 mm |
| Longueur | 1100 mm |
| Charge | 160 kg |
| Profondeur | 700 mm |
| Type | servante inox |
| Modèle | 304 l, châssis renforcé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 046,09 € HT
/ unité
1 255,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
