Desserte Fimm 880008989, Hauteur: 1005 mm | Longueur: 920 mm | Largeur: 590 mm
Chariot 2 plateaux tôle, 200 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880008989
Rubix :2413-7237396
EAN :3666025801328

Documents
Détails articles : SERVANTE MULTISERVICES 200K 2 PLAT
Idéale pour les collectivités, le revêtement stratifié des plateaux en assure une grande facilité de nettoyage.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 590 mm |
| Hauteur | 1005 mm |
| Longueur | 920 mm |
| Charge | 200 kg |
| Profondeur | 920 mm |
| Modèle | 880008989 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
588,18 € HT
/ unité
705,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
