Desserte Fimm 880006443, Hauteur: 1400 mm
Servante établi 3 plateaux bois 500 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880006443
Rubix :2413-7069693
EAN :3666025801892

Documents
Détails articles : SERVANTE ETABLI 500KG 1300X800 3 PLAT BOIS BL
Etabli mobile, en acier entièrement mécano-soudé.
Plateau en bois médium épaisseur 16 mm encastré, très résistant, n'éclate pas, ne se fend pas.
Roues caoutchouc D.
200mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Dimensions plateaux : 1300x800mm.
Espacement plateaux : 305mm.
Plateau en bois médium épaisseur 16 mm encastré, très résistant, n'éclate pas, ne se fend pas.
Roues caoutchouc D.
200mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Dimensions plateaux : 1300x800mm.
Espacement plateaux : 305mm.
Points forts
Fabrication française de qualité.
Applications
Véritable établi mobile, très polyvalent, cette servante de construction très robuste répond aux besoins les plus courants. Structure entièrement mécano soudée. De nombreuses options sont adaptables afin de personnaliser votre outil de travail.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 93 mm |
| Hauteur | 1400 mm |
| Longueur | 800 mm |
| Charge | 500 kg |
| Profondeur | 1420 mm |
| Modèle | 880006443 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
788,60 € HT
/ unité
946,32 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours
