Références

Détails articles : CHARIOT ATELIER 3 ETAGERES ROLL ROLL
Desserte mobile à 3 niveaux - largeur M3.
Un grand plan de travail 560x460mm en polypropylène chargé fibre, résistant aux impacts et aux hydrocarbures.
2 poignées intégrées avec revêtement soft, une pour le déplacement et une autre permettant de soulever la desserte pour le passage d’obstacles.
Emplacement dédié pour 8 tournevis. Les rebords intégrés évitent la chute d’outils en cours de déplacement .
2 étagères en métal avec plaques d’ABS noir amovibles pour une bonne protection et une maintenance facile.
2 positions possibles pour l’étagère centrale.
Résistance à une charge statique de 200 kg.
Dimensions utiles des étagères : L.745 x P.455 mm.
4 roues Ø 100 mm, 2 fixes et 2 pivotantes dont une avec frein pour un déplacement aisé.
Livré démonté : montage simple et rapide.
Informations techniques
| Hauteur | 972 mm |
|---|---|
| Longueur | 779 mm |
| Charge | 200 kg |
| Type | chariot d'atelier |
| Nombre de tiroirs | 2 |

- En stock, expédié sous 24/48h
