Desserte Fimm 880000633

Servante inox 316, 2 plateaux, 300 kg

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fimm :880000633
Rubix :2413-5053461
EAN :3666025800970
SERVANTE INOX 300KG 815X420 2 PLAT

Documents

Détails articles : SERVANTE INOX 300KG 815X420 2 PLAT


Roulage silencieux et non tâchant.
Construction robuste en Inox 316 18/10e, brossé et soudé sous argon.
Insonorisation de la servante par des panneaux caoutchouc collés sous chaque plateaux.
En série, roues caoutchouc gris non tâchant D.
125 mm : 4 pivotantes dont 2 à frein.
Nombre plateaux : 2.
Dimensions plateaux : 835x440 mm.
Espacement plateaux : 500 mm.

Points forts

Très belle qualité de construction garantissant robustesse et entretien facilité dans le temps.
Fabrication française de qualité.

Applications

Adaptée à la restauration collective, aux milieux de l'agro alimentaire et de l'industrie chimique.

Informations techniques


Attributs
1 069,79 € HT
/ unité
1 283,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours