Desserte Fimm 886721126, Hauteur: 945 mm | Longueur: 1225 mm | Largeur: 540 mm
Servante montee
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :886721126
Rubix :2413-7348234
Fabricant :886721126
EAN :3666025804244



Documents
Détails articles : SERVANTE MONTEE 2 PLATEAUX MELAMINE DOUBLE POIGNEES 850X
Conception robuste avec châssis en tube de 35 × 20 mm, renforts sous plateau et plateaux bois encastrés. Dossier fixé au plateau par 3 points garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps. Conception évolutive.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 540 mm |
| Hauteur | 945 mm |
| Longueur | 1225 mm |
| Charge | 250 kg |
| Profondeur | 540 mm |
| Type | servante |
| Modèle | flat-pack |
| Nombre de tiroirs | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,48 € HT
/ unité
446,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
