Desserte Fimm 880009544, Hauteur: 950 mm | Longueur: 960 mm | Largeur: 462 mm
Servante 2 plateaux bois 150 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880009544
Rubix :2413-7237403
EAN :3666025800536

Documents
Détails articles : CHARIOT 2 PLATEAUX BOIS CU 150KG
Légère et maniable, cette servante est polyvalente dans un atelier de montage, un entrepôt ou un service d'expédition. Fabrication française de qualité
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 462 mm |
| Hauteur | 950 mm |
| Longueur | 960 mm |
| Charge | 150 kg |
| Profondeur | 462 mm |
| Modèle | 880009544 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
559,93 € HT
/ unité
671,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
