Desserte Fimm 880000619, Hauteur: 1190 mm | Longueur: 680 mm | Largeur: 943 mm
Servante établi 1 plateau bois 500 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880000619
Rubix :2413-7029368
EAN :3666025801427

Documents
Détails articles : SERVANTE ETABLI 500KG 1050X660 1 PLAT BL
Plateau en bois médium épaisseur 16 mm encastré, très résistant, n'éclate pas, ne se fend pas.
En série, roues caoutchouc Ø 200 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Dimensions du plateau 1060x680mmNombre de plateaux 1
En série, roues caoutchouc Ø 200 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Dimensions du plateau 1060x680mmNombre de plateaux 1
Points forts
Fabrication française de qualité.
Applications
Véritable établi mobile, très polyvalent, cette servante de construction très robuste répond aux besoins les plus courants répond aux besoins les plus courants de nombreux services des entreprises : maintenance, logistique, production, expéditions…. Structure entièrement mécano soudée. De nombreuses options sont adaptables afin de personnaliser votre outil de travail.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 943 mm |
| Hauteur | 1190 mm |
| Longueur | 680 mm |
| Charge | 500 kg |
| Profondeur | 1185 mm |
| Modèle | 880000619 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
537,15 € HT
/ unité
644,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
