• Gamme Expert Bosch
  • Les Indispensables
  • Recommandés par nos experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(24 523)
  • Entretien et réparation(3 033)
  • Fixation et montage(36 042)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(31 831)
  • Equipement(13 740)
  • Usinage(64 961)
  • Soudage(2 560)
  • Transmission(80 891)
  • Pneumatique et fluiditique(60 484)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Machines outils(195)
  • Matériaux de hissage, de levage et de traction(1 649)
  • Transport interne(8 309)
  • Groupes électrogène(116)
  • Matériel/équipement de nettoyage(922)
  • Matériaux pour travail en hauteur(264)
  • Chauffage, ventilation et refroidissement(75)
  • Aménagement de magasin(2 128)
Voir Equipement
  • Top ventes(352)
  • Rayonnages profilés pour bacs et palettes(1 077)
  • Mobilier industriel(1 051)
Voir Aménagement de magasin
  1. Catégories RUBIX
  2. Equipement
  3. Aménagement de magasin
  4. Mobilier industriel
  5. Mobilier pour aménagement d'atelier
  6. Desserte
  7. SERVANTE FLAT-PACK 2 PLATEAUX MELAMINE DOUBLE POIG 850X500

Desserte Fimm 884721126

Servante flat-pack

Voir les informations techniques

Références

Fimm :884721126
Rubix :2413-7348252
Fabricant :884721126
EAN :3666025808341
SERVANTE FLAT-PACK 2 PLATEAUX MELAMINE DOUBLE POIG 850X500
SERVANTE FLAT-PACK 2 PLATEAUX MELAMINE DOUBLE POIG 850X500
SERVANTE FLAT-PACK 2 PLATEAUX MELAMINE DOUBLE POIG 850X500
brand logo

Détails articles : SERVANTE FLAT-PACK 2 PLATEAUX MELAMINE DOUBLE POIG 850X500


Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,88 € HT
/ unité
405,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Desserte Fimm 885007668Desserte Fimm 884721127Desserte Fimm 886722442Desserte Fimm 880008443, Hauteur: 661 mm | Longueur: 520 mm | Largeur: 1030 mmDesserte Sofame W020070021BI, Hauteur: 810 mm | Longueur: 670 mm | Largeur: 540 mmDesserte Fimm 884722324Desserte Sofame W020060013GAGC, Hauteur: 910 mm | Longueur: 815 mm | Largeur: 700 mmDesserte Fimm 885006693Desserte Lista 14.373.020, Hauteur: 990 mm | Longueur: 564 mm | Largeur: 564 mmDesserte SAM 2000-PM, Hauteur: 870 mm | Longueur: 2000 mmDesserte Sofame W020070020BI, Hauteur: 810 mm | Longueur: 670 mm | Largeur: 540 mmDesserte Fimm 8800056985007Desserte Fimm 885007671, Hauteur: 950 mm | Longueur: 520 mm | Largeur: 1100 mmDesserte Fimm 886722242Desserte Fimm 886722127
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu