Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 318T7000
Chaîne à rouleaux en acier Alpha Premium BS 24B-4
Voir les informations techniquesRéférences
Sedis :318T7000
Rubix :0296-1042351

Détails articles : CHAINE PAS 38,1 TRIPLE 318T 24B-3 A ROULEAUX ALPHA
Matière : Acier ;Nombre de rangs : Triple ;Pas : 38.1 mm;Référence normalisée : 24B3
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Chaîne | 24b-3 |
| Largeur interne min. | 25,4 mm |
| Longueur de chaîne | 1000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
729,90 € HT
/ mètre
875,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
