Références
Sedis :7NNE7000
Rubix :0296-1042249




Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | bs 08b - 1 |
Détails articles : CHAINE PAS 12,7 SIMPLE 7NNE 08B-1 A PLAQUES DROITES
Chaîne à rouleaux Sedis ALPHA Premium BS 08B-1 avec plaque droite. Pas 12,7 mm, profil simplex en acier pour le transport de produits.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | bs 08b - 1 |
| Diamètre rouleau | 8,51 mm |
| Largeur interne min. | 7,75 mm |
| Matière | acier |
| Poids | 0,72 kg |
| Type de plaque | droit |
| Hauteur de plaque | 11,8 mm |
| Épaisseur de plaque | 1,5 mm |
| Norme | ISO 606 |
| Charge de rupture min. | 13,3 kN |
| Série | alpha premium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,99 € HT
/ mètre
67,19 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h