Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 7NF6000
Chaîne à rouleaux sans maintenance LUB FREE BS 08B-1
Voir les informations techniquesRéférences
Sedis :7NF6000
Rubix :0296-1233215




Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | bs 08b - 1 |
Détails articles : CHAINE PAS 12,7 SIMPLE 7NF 08B-1 ALPHA LUB FREE
Chaîne à rouleaux Sedis BS 08B-1 LUB FREE VERTE (gamma DELTA) en version simplex, pas 12,7 mm. Fonctionne sans lubrification pour réduire les contaminations et l'entretien.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | bs 08b - 1 |
| Diamètre rouleau | 8,51 mm |
| Largeur interne min. | 7,75 mm |
| Longueur de chaîne | 5 m |
| Matière | acier nickelé |
| Longueur d'axe | 17,8 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 4,45 mm |
| Poids | 3,4 kg |
| Hauteur de plaque | 11,8 mm |
| Épaisseur de plaque | 1,5 mm |
| Norme | ISO 606 |
| Charge de rupture min. | 18,2 kN |
| Série | delta® lub free verte |
| Nombre de rangées | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
387,00 € HT
/ 5 mètres
464,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h