Chaîne à rouleaux standard européen Tsubaki RS10B LAMBDA 1 RP (P=5/8'')
Chaîne Lambda BS
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS10B LAMBDA 1 RP (P=5/8'')
Rubix :1391-1121225
Fabricant :74000100000-M
EAN :8718472591989

Détails articles : CHAINE PAS 15,87 SIMPLE RS10B-1L A ROULEAUX LAMBDA
La chaîne Tsubaki Lambda autolubrificante RS est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable.
La chaîne Lambda est une chaîne autolubrifiante avec une lubrification NSF-H1 de qualité alimentaire et douilles imprégnées. De ce fait, elle ne nécessite aucune lubrification lors de son utilisation. La nonutilisation de lubrification réduit les déchets et limite les problèmes de contaminations.
La chaîne Tsubaki Lambda contribue à un environnement de travail propre.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 10b-1 |
| Poids | 0,884 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
545,25 € HT
/ 5 mètres
654,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h