Références
Sedis :CA1N12B/006
Rubix :3323-1124704


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | bs 12b - 1 |
Détails articles : MAIL JONCTION 12B-1 PAS 19,05 SIMPLE RECORD
Chaîne 12B-1 (3/4 S) RECORD
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | bs 12b - 1 |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
| Largeur interne min. | 11,68 mm |
| Hauteur de plaque | 16,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,25 € HT
/ unité
5,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h