Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 211NIN6000
Chaîne à rouleaux en acier inoxydable Alpha Premium INOX BS 10B-3
Voir les informations techniquesRéférences
Sedis :211NIN6000
Rubix :0296-1042273

Détails articles : CHAINE PAS 15,87 DOUBLE 211NIN 10B-2 CIRE ALIM. ALPHA INOX
Chaîne double BS en Inox 304 traité haute dureté qui offre une meilleure résistance à l'usure et à la traction. De très grande qualité. Fabrication Française, avec des douilles pleines et des rouleaux extrudés. Chaîne prélubrifiée à la cire alimentaire H1. Température de fonctionnement de -30 à +140°C.
Points forts
La prélubrification à la cire alimentaire permet :
- Cire sans danger si contact direct avec des produits alimentaires
- Retardement du grippage, protection prolongée des articulations
- Perte de lubrifiant réduite
Applications
Agroalimentaire, chimie, pharmacie, nettoyage des chaînes aux produits chimiques
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Chaîne | 10b-2 |
| Largeur interne min. | 9,65 mm |
| Longueur de chaîne | 1000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
996,55 € HT
/ 5 mètres
1 195,86 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
