Chaîne à rouleaux standard européen Mecaline C12B2SPL-MTR
Chaîne double
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :884371
Mecaline :C12B2SPL-MTR
Rubix :X600-1464763
Fabricant :886836
EAN :3660338402234

Documents
Détails articles : CHAINE MAILLE DROITE PAS 19,05
Nos chaînes répondent à la norme européenne (DIN 8187-ISO 606) qui décrit les caractéristiques dimensionnelles. Elles sont destinées aux besoins les plus courants. Ces chaînes sont réalisées dans un acier au carbone. Les plaques sont traitées à coeur (42 à 46 HRC), les axes sont carbonitrurés.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Chaîne | 12b-2 |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
| Largeur interne min. | 11,68 mm |
| Longueur de chaîne | 5000 m |
| Longueur d'axe | 42,9 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 5,72 mm |
| Type de plaque | droit |
| Hauteur de plaque | 16 mm |
| Épaisseur de plaque | 1,8 mm |
| Charge de rupture min. | 57,8 kN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,00 € HT
/ 5 mètres
123,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h