Chaîne à rouleaux standard européen Tsubaki Winner RF06B 1 (P=3/8'') (RP)

GT4 Winner BS Chaîne à Rouleaux Standard

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :Winner RF06B 1 (P=3/8'') (RP)
Rubix :1391-1285218
Fabricant :70295060005-M
EAN :8718472228243
CHAINE 06B1 GT4 WINNER CHAINE TSUBAKI 9,52 SIMPLE

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne06b-1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAINE 06B1 GT4 WINNER CHAINE TSUBAKI 9,52 SIMPLE


Tsubaki Chaîne à rouleaux RS GT4 Winner: la chaîne la plus avancée sur le marché européen. Cette chaîne est disponible de la taille RF06B à RS48B* en simple, double et triple. La GT4 Winner de TSUBAKI apporte les avantages suivants: - Les douilles muinies de rainures pour le lubrifiant (LG). Les rainures spéciales retiennent le lubrifiant là où la chaîne en a le plus besoin. Cette meilleure lubrification vous permet de diminuer le coût total de possession, grâce à une durée de vie améliorée et des frais d’entretien diminués. Dans les chaînes RS16B, RS20B et RS24B disposent de ces rainures de stockage de lubrifiant. - Les douilles massives rainurées de la chaîne GT4 Winner n’ont pas de fissure et sont parfaitement cylindriques. - L’attache rapide traitée avec le procédé du ring coin permet à la transmission d’accepter 100% de la puissance transmissible en kW. - Le rivetage autour de l’axe permet un démontage facile de la chaîne et le marquage sur la partie rivetée aide à identifier l’éventuel rotation d’un axe. *RF06B douille roulée; RS56B/RS72B sur demande

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne06b-1
Diamètre rouleau6,35 mm
Largeur interne min.5,72 mm
Diamètre d'axe de chaîne3,28 mm
Poids0,453 kg
Hauteur de plaque8,2 mm
Charge de rupture min.9 kN
194,00 € HT
/ 5 mètres
232,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h