Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 15TD7000
Chaîne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :15TD7000
Rubix :0296-1042311
EAN :3661207003217



Documents
Détails articles : CHAINE PAS 25,4 SIMPLE 15TD 16B-1 A ROULEAUX DELTA HR
La spécificité du traitement Delta est une dureté supérieure à 1800Hv (Vickers) alors que la dureté en surface de la cémentation trempe n'est que d'environ 800 Hv.
Applications
Les chaînes de transmission Delta ont été conçues pour des conditions très sévères : d'environnement (poussière abrasive, boues ...), de fonctionnement (grande vitesse), d'entretien (lubrification aléatoire).
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 16b-1 |
| Diamètre rouleau | 15,88 mm |
| Largeur interne min. | 17,02 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
457,65 € HT
/ 5 mètres
549,18 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
