Chaîne à rouleaux standard européen Tsubaki RS10B SS 1 RP (P=5/8'')
Chaîne SS BS
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS10B SS 1 RP (P=5/8'')
Rubix :1391-1285023
Fabricant :0231100000-M
EAN :8718472016062

Détails articles : CHAINE 10B1 INOX CHAINE INOX 15,8 SIMPLE
Tous les composants de base de chaîne SS Tsubaki sont fabriqués en acier inoxydable équivalent à SUS304 (sauf clips SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spécifiques, comme par exemple sous l’eau ou avec des applications acides ou alcalines. Elle peut également être utilisée dans des conditions de basse ou haute température (-20°C à +400°C). L’acier équivalent à SUS304 n’est que légèrement magnétique,
ce qui est le résultat d’un procédé de forgeage à froid.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 10b-1 |
| Diamètre rouleau | 10,16 mm |
| Largeur interne min. | 9,65 mm |
| Longueur d'axe | 11,25 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 5,08 mm |
| Poids | 0,933 kg |
| Type de plaque | plat |
| Hauteur de plaque | 14,7 mm |
| Épaisseur de plaque | 1,5 mm |
| Charge de rupture min. | 0,67 kN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
443,30 € HT
/ 5 mètres
531,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h