Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 11NF6000
Chaîne à rouleaux sans maintenance LUB FREE BS 10B-1
Voir les informations techniquesRéférences
Sedis :11NF6000
Rubix :0296-1233171

Détails articles : CHAINE PAS 15.875 SIMPLE 11NF 10B-1 ALPHA LUB FREE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 10b-1 |
| Largeur interne min. | 9,65 mm |
| Longueur de chaîne | 1000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
586,10 € HT
/ 5 mètres
703,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
