Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 213NAC7000
Delta Titanium 2 anti-corrosion simple norme européenne type BS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :213NAC7000
Rubix :0296-1042296



Documents
Détails articles : CHAINE PAS 19,05 DOUBLE 213NAC 12B-2 ANTI-CORROS DELTA TITANIUM
La chaîne DELTA TITANIUM est l'union des protections anti-usure & anti-corrosion pour une performance optimale. La gamme possède une dureté inégalée notamment dans les applications sévères grâce au traitement thermochimique DELTA® inventé et mis au point par SEDIS, permettant d'atteindre une dureté de 1800 HV. La première relubrification est repoussée comparée à une prélubrification classique.
Points forts
Résistance à l'abrasion et à l'oxydation,
Distribution des contraintes mécaniques uniforme par la douille biconiques préformées.
Applications
Ambiance corrosive/humide et abrasive, Agroalimentaire, Chariots élévateurs, Briqueterie
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Chaîne | 12b-2 |
| Largeur interne min. | 11,68 mm |
| Longueur de chaîne | 1000 mm |
| Type de plaque | mcd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
674,30 € HT
/ 5 mètres
809,16 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
