Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 313N7000
Chaîne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :313N7000
Rubix :0296-1042300

Documents
Détails articles : CHAINE PAS 19,05 TRIPLE 313N 12B-3 A ROULEAUX ALPHA
Conforme à la norme ISO 606-NF-E 26 102. Chaîne industrielle pour les applications courantes nécessitant une chaîne de qualité. Résistance à la traction largement supérieure à la norme. Durée de vie élevée.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Chaîne | 12b-3 |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
| Largeur interne min. | 11,68 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,20 € HT
/ 5 mètres
462,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
