Chaîne à rouleaux standard européen Mecaline 32B1-MTR

Chaîne simple - La boîte de 5 m

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883793
Mecaline :32B1-MTR
Rubix :X600-1464787
Fabricant :886812
EAN :3660338401992
CHAINE PAS 50,88 SIMPLE - MTR

Résumé technique

Pas de chaîne50,8 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne32b-1
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAINE PAS 50,88 SIMPLE - MTR


Nos chaînes répondent à la norme européenne (DIN 8187-ISO 606) qui décrit les caractéristiques dimensionnelles. Elles sont destinées aux besoins les plus courants. Ces chaînes sont réalisées dans un acier au carbone. Les plaques sont traitées à coeur (42 à 46 HRC), les axes sont carbonitrurés.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne50,8 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne32b-1
Diamètre rouleau29,21 mm
Largeur interne min.30,99 mm
Longueur de chaîne2500 m
Longueur d'axe70 mm
Diamètre d'axe de chaîne17,81 mm
Type de plaquestandard
Hauteur de plaque42,3 mm
Épaisseur de plaque7,1 mm
Charge de rupture min.250 kN
238,33 € HT
/ 2,5 mètres
285,99 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h