Chaîne à rouleaux standard européen Tsubaki RS10B NEPTUNE 1 RP (P=5/8'')

Chaîne Neptune BS

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RS10B NEPTUNE 1 RP (P=5/8'')
Rubix :1391-1285173
Fabricant :70235100000-M
EAN :8718472782905
CHAINE 10B1 NEPTUNE CHAINE ANTICORRO. 15,8 SIMPLE

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne10b-1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAINE 10B1 NEPTUNE CHAINE ANTICORRO. 15,8 SIMPLE


La chaîne Neptune™ BS est une chaîne Tsubaki BS qui a subi un traitement de surface spécial. Un revêtement spécial en deux étapes est appliqué sur les plaques, les douilles et les axes afin d’offrir une protection maximale contre les conditions d’exploitation ou les conditions environnementales difficiles. (Les clips sont en SUS301). Les rouleaux Neptune™ ont un revêtement spécial, conçu pour résister aux conditions corrosives ainsi qu’au contact dynamique violent entre le rouleau et le pignon. Cette chaîne convient aux applications soumises au nettoyage alcalin et dans un environnement exposé à l’eau de mer, aux pluies acides ou à toutes autres conditions climatiques défavorables. Cette chaîne ne contient aucune substance chimique dangereuse telle que chrome hexavalent, plomb, cadmium ou mercure comme le prévoit la directive RoHS.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne10b-1
Diamètre rouleau10,16 mm
Largeur interne min.9,65 mm
Longueur d'axe11,25 mm
Diamètre d'axe de chaîne5,08 mm
Poids0,948 kg
Type de plaqueplat
Hauteur de plaque14,7 mm
Épaisseur de plaque1,5 mm
Charge de rupture min.25,3 kN
532,70 € HT
/ 5 mètres
639,24 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h