Chaîne à rouleaux standard européen Tsubaki RS10B LAMBDA 2 RP (P=5/8'')
Chaîne Lambda BS
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS10B LAMBDA 2 RP (P=5/8'')
Rubix :1391-1285079
Fabricant :74000102000-M
EAN :8718472592078

Détails articles : CHAINE 10B2 LAMBDA CHAINE AUTOLUB PAS 15,8 DOUBLE
La chaîne Tsubaki Lambda autolubrificante RS est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable.
La chaîne Lambda est une chaîne autolubrifiante avec une lubrification NSF-H1 de qualité alimentaire et douilles imprégnées. De ce fait, elle ne nécessite aucune lubrification lors de son utilisation. La nonutilisation de lubrification réduit les déchets et limite les problèmes de contaminations.
La chaîne Tsubaki Lambda contribue à un environnement de travail propre.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Chaîne | 10b-2 |
| Diamètre rouleau | 10,16 mm |
| Largeur interne min. | 9,65 mm |
| Longueur d'axe | 39,4 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 5,08 mm |
| Poids | 1,85 kg |
| Hauteur de plaque | 14,7 mm |
| Épaisseur de plaque | 1,5 mm |
| Norme | ISO 606; BS/DIN 10B |
| Charge de rupture min. | 44,5 kN |
| Série | bs lambda |
| Nombre de rangées | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 248,54 €
154,76 € HT
/ mètre
185,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h