Chaîne à rouleaux standard européen Mecaline 20B2-MTR
Chaîne double - Le touret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :20B2-MTR
Rubix :X600-1464780
Fabricant :886819
EAN :3660338402067

Documents
Détails articles : CHAINE PAS 31,71 DOUBLE - MTR
Nos chaînes répondent à la norme européenne (DIN 8187-ISO 606) qui décrit les caractéristiques dimensionnelles. Elles sont destinées aux besoins les plus courants. Ces chaînes sont réalisées dans un acier au carbone. Les plaques sont traitées à coeur (42 à 46 HRC), les axes sont carbonitrurés.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Chaîne | 20b-2 |
| Diamètre rouleau | 19,05 mm |
| Largeur interne min. | 19,56 mm |
| Longueur de chaîne | 2500 m |
| Longueur d'axe | 80,5 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 10,19 mm |
| Type de plaque | standard |
| Hauteur de plaque | 26 mm |
| Épaisseur de plaque | 4,5 mm |
| Charge de rupture min. | 170 kN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,88 € HT
/ 2,5 mètres
201,45 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h