Chaîne à rouleaux standard européen Mecaline C10B1SPL-MTR

Chaîne maille droite

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :884362
Mecaline :C10B1SPL-MTR
Rubix :X600-1464766
Fabricant :886833
EAN :3660338402203
CHAINE MAILLE DROITE PAS 15,87

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne10b-1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAINE MAILLE DROITE PAS 15,87


Nos chaînes sont conformes à la norme européenne (DIN 8187-ISO 606) qui décrit les caractéristiques dimensionnelles. Elles sont conçues pour les exigences les plus courantes. Ces chaînes sont en acier au carbone.(À l’exception de la chaîne en acier inoxydable) Les plaques sont traitées au cœur (42 à 46 HRC), les goupilles sont carbonitrurées.

Points forts

Composants traités thermiquement, grande durabilité

Applications

À utiliser avec la chaîne et les anneaux BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne10b-1
Diamètre rouleau10,16 mm
Largeur interne min.9,65 mm
Longueur de chaîne5000 m
Longueur d'axe29,5 mm
Diamètre d'axe de chaîne5,08 mm
Type de plaquedroit
Hauteur de plaque14,6 mm
Épaisseur de plaque1,65 mm
Charge de rupture min.22,2 kN
18,70 € HT
/ 5 mètres
22,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h