Chaîne à rouleaux standard européen Tsubaki RS08B SS 2 RP (P=1/2'')
Chaîne SS BS
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS08B SS 2 RP (P=1/2'')
Rubix :1391-1285015
Fabricant :0231082000-M
EAN :8718472015874

Détails articles : CHAINE 08B2 INOX CHAINE INOX 12,7 DOUBLE
Tous les composants de base de chaîne SS Tsubaki sont fabriqués en acier inoxydable équivalent à SUS304 (sauf clips SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spécifiques, comme par exemple sous l’eau ou avec des applications acides ou alcalines. Elle peut également être utilisée dans des conditions de basse ou haute température (-20°C à +400°C). L’acier équivalent à SUS304 n’est que légèrement magnétique,
ce qui est le résultat d’un procédé de forgeage à froid.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Chaîne | 08b-2 |
| Diamètre rouleau | 8,51 mm |
| Largeur interne min. | 7,75 mm |
| Longueur d'axe | 32,3 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 4,45 mm |
| Poids | 1,35 kg |
| Type de plaque | plat |
| Hauteur de plaque | 12 mm |
| Épaisseur de plaque | 1,5 mm |
| Norme | ISO 606; DIN 8187 |
| Charge de rupture min. | 32 kN |
| Série | bs-ss |
| Nombre de rangées | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
770,55 € HT
/ 5 mètres
924,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h