Chaîne à rouleaux standard européen Mecaline 24B1-MTR
Chaîne simple - La boîte de 5 m
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :24B1-MTR
Rubix :X600-1464811
Fabricant :886788
EAN :3660338401756

Documents
Détails articles : CHAINE PAS 38,10 SIMPLE - MTR
Nos chaînes répondent à la norme européenne (DIN 8187-ISO 606) qui décrit les caractéristiques dimensionnelles. Elles sont destinées aux besoins les plus courants. Ces chaînes sont réalisées dans un acier au carbone. Les plaques sont traitées à coeur (42 à 46 HRC), les axes sont carbonitrurés.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 24b-1 |
| Diamètre rouleau | 25,4 mm |
| Largeur interne min. | 25,4 mm |
| Longueur de chaîne | 2500 m |
| Longueur d'axe | 57,7 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 14,63 mm |
| Type de plaque | standard |
| Hauteur de plaque | 33 mm |
| Épaisseur de plaque | 6 mm |
| Charge de rupture min. | 160 kN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,78 € HT
/ 2,5 mètres
267,33 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h