Chaîne à rouleaux standard européen Mecaline 12B1-MTR
Chaîne simple - La boîte de 5 m
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :856148
Mecaline :12B1-MTR
Rubix :X600-1464818
Fabricant :886781
EAN :3660338401688

Documents
Détails articles : CHAINE PAS 19,05 SIMPLE - MTR
Nos chaînes répondent à la norme européenne (DIN 8187-ISO 606) qui décrit les caractéristiques dimensionnelles. Elles sont destinées aux besoins les plus courants. Ces chaînes sont réalisées dans un acier au carbone. Les plaques sont traitées à coeur (42 à 46 HRC), les axes sont carbonitrurés.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 12b-1 |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
| Largeur interne min. | 11,68 mm |
| Longueur de chaîne | 5000 m |
| Matière | acier |
| Longueur d'axe | 23,4 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 5,72 mm |
| Type de plaque | standard |
| Hauteur de plaque | 16 mm |
| Épaisseur de plaque | 1,8 mm |
| Charge de rupture min. | 28,9 kN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,30 € HT
/ 5 mètres
63,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h