Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 213ND7000
Chaîne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :213ND7000
Rubix :0296-1042295

Documents
Détails articles : CHAINE PAS 19,05 DOUBLE 213ND 12B-2 A ROULEAUX DELTA HR
Chaîne industrielle haute résistance à l'abrasion et à l'usure obtenue par le traitement des articulations DELTA exclusif.
Applications
Utilisation dans les milieux les plus sévères (abrasion, faible allongement souhaité).
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Chaîne | 12b-2 |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
| Largeur interne min. | 11,68 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
564,45 € HT
/ 5 mètres
677,34 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
