Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 207ND7000
Chaîne à rouleaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :207ND7000
Rubix :0296-1042253

Documents
Détails articles : CHAINE PAS 12,7 DOUBLE 207ND 08B-2 A ROULEAUX DELTA HR
Chaîne solution anti-usure SEDIS Delta® HR série européenne BS 08B-2 au pas de 12,7mm double référence 207ND, diamètre du rouleau 8,51mm, diamètre d'axe 4,45mm, largeur intérieure 7,75mm, largeur hors tout sur axes rivés 30,60mm, résistance minimale à la traction 36,4kN
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Chaîne | 08b-2 |
| Largeur interne min. | 7,75 mm |
| Longueur de chaîne | 1000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
340,55 € HT
/ 5 mètres
408,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
