Références
Réf. remplacée :875362
Mecaline :06B3-MTR
Rubix :X600-1464809
Fabricant :886790
EAN :3660338401770

Détails articles : CHAINE PAS 9,52 TRIPLE - MTR
Nos chaînes répondent à la norme européenne (DIN 8187-ISO 606). Ces chaînes sont réalisées dans un acier au carbone. Les plaques sont traitées à coeur (42 à 46 HRC), les axes sont carbonitrurés et les chaînes sont pré-étirées. Nos chaînes sont vendues en longueur de 5 m ou 2,5m selon leurs dimensions .
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Chaîne | 06b-3 |
| Diamètre rouleau | 6,35 mm |
| Largeur interne min. | 5,72 mm |
| Longueur de chaîne | 5000 m |
| Matière | acier |
| Longueur d'axe | 34 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 3,28 mm |
| Type de plaque | standard |
| Hauteur de plaque | 8,2 mm |
| Épaisseur de plaque | 1 mm |
| Charge de rupture min. | 24,9 kN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,25 € HT
/ 5 mètres
119,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours