Références
Sedis :13NF6000
Rubix :0296-1233174




Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | bs 12b - 1 |
Détails articles : CHAINE PAS 19,05 SIMPLE 13NF 12B-1 ALPHA LUB FREE
Chaîne à rouleaux Sedis 13NF6000 en version Lube Free Verte, BS 12B-1 (pas 19,05 mm) profil simplex. Conforme à ISO 606 et aux normes BS/DIN.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | bs 12b - 1 |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
| Largeur interne min. | 11,68 mm |
| Longueur de chaîne | 5 m |
| Matière | acier |
| Longueur d'axe | 22,3 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 5,72 mm |
| Poids | 5,9 kg |
| Hauteur de plaque | 16,2 mm |
| Épaisseur de plaque | 1,5 mm |
| Norme | ISO 606; BS 228; DIN 8187 |
| Charge de rupture min. | 28,9 kN |
| Série | delta® verte (lube free) |
| Nombre de rangées | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
725,25 € HT
/ 5 mètres
870,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h