Chaîne à rouleaux standard européen Sedis CI2N16B
Chaîne à rouleaux inox
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :CI2N16B
Rubix :3323-1233344

Documents
Détails articles : CHAINE PAS 25,4 DOUBLE 16B-2 RECORD A ROULEAUX INOX
Conforme aux normes européennes ISO/R606.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Chaîne | 16b-2 |
| Longueur de chaîne | 2000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 926,20 € HT
/ 5 mètres
2 311,44 € TTC

- Epuisé
