Chaîne à rouleaux standard européen Regina 147CX/000
Chaîne à rouleaux anti-corrosion série CHROMA CX pas simple européenne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Regina :147CX/000
Rubix :2116-1099966




Documents
Détails articles : CHAINE PAS 25,4 SIMPLE 16B-1 CHROMA CX A ROULEAUX
Points forts
Meilleure résistance à l'usure par rapport à une chaîne standard.
Applications
Utilisation pour les milieux légèrement corrosifs.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 16b-1 |
| Diamètre rouleau | 15,88 mm |
| Charge de rupture min. | 60 kN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
623,40 € HT
/ 5 mètres
748,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
