Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 17TD7000
Chaîne à rouleaux anti-usure DELTA® HR BS 20B-1
Voir les informations techniquesRéférences
Sedis :17TD7000
Rubix :0296-1042331

Détails articles : CHAINE PAS 31,75 SIMPLE 17TD 20B-1 A ROULEAUX DELTA HR
Matière : Acier ;Nombre de rangs : Simple ;Pas : 31.75 mm;Référence normalisée : 20B1
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 20b-1 |
| Largeur interne min. | 19,56 mm |
| Longueur de chaîne | 1000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,86 € HT
/ mètre
178,63 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
