Casque monteur JSP AKS270-000-800, Matière principale : ABS
Casque monteur EVO5 Dualswitch
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :AKS270-000-800
Rubix :R412-6218771
EAN :5038428322744



Documents
Détails articles : CASQUE EVO5 DUALSWITCH ORANGE
Ce casque EVO®5 DualSwitch™ de JSP Safety est une solution révolutionnaire en matière de sécurité industrielle. Grâce à son système DualSwitch unique, il permet de basculer facilement entre les normes EN 397 et EN 12492 d’une simple pression, garantissant ainsi une protection adaptée à chaque situation.
Caractéristiques:
Ce casque de sécurité et d'escalade industriel se distingue par sa polyvalence et son confort. Il est doté d'une coque en ABS robuste qui assure une protection optimale contre les impacts. Sa doublure en polypropylène expansé (EPP) offre une atténuation supérieure des chocs latéraux, avant et arrière. La jugulaire à 4 points est facile à régler et garantit une stabilité parfaite. Le harnais à crémaillère Revolution® Flex et le système d'ajustement 3D permettent un ajustement personnalisé pour un confort maximal. Enfin, la ventilation stratégique assure un flux d'air optimisé, réduisant la température interne du casque de 2 à 3 degrés en moyenne.
Spécifications:
• Matériau de la coque : ABS robuste
• Doublure : polypropylène expansé (EPP)
• Poids : 450 g
• Couleur : blanc
• Tour de tête : ajustable de 53 à 64 cm
• Ventilation : ouvertures latérales et arrière
• Résistance aux chocs latéraux : 25 joules
• Résistance à l'impact : 100 joules
• Température minimale : -40°C
• Système d'ajustement : harnais 3D et crémaillère Revolution® Flex
Normes:
• EN 397 : protection contre les chocs pour les casques de chantier
• EN 12492 : protection pour les travaux en hauteur
• EN 50365 : isolation électrique jusqu’à 1000 V
Informations sur la marque:
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.
Caractéristiques:
Ce casque de sécurité et d'escalade industriel se distingue par sa polyvalence et son confort. Il est doté d'une coque en ABS robuste qui assure une protection optimale contre les impacts. Sa doublure en polypropylène expansé (EPP) offre une atténuation supérieure des chocs latéraux, avant et arrière. La jugulaire à 4 points est facile à régler et garantit une stabilité parfaite. Le harnais à crémaillère Revolution® Flex et le système d'ajustement 3D permettent un ajustement personnalisé pour un confort maximal. Enfin, la ventilation stratégique assure un flux d'air optimisé, réduisant la température interne du casque de 2 à 3 degrés en moyenne.
Spécifications:
• Matériau de la coque : ABS robuste
• Doublure : polypropylène expansé (EPP)
• Poids : 450 g
• Couleur : blanc
• Tour de tête : ajustable de 53 à 64 cm
• Ventilation : ouvertures latérales et arrière
• Résistance aux chocs latéraux : 25 joules
• Résistance à l'impact : 100 joules
• Température minimale : -40°C
• Système d'ajustement : harnais 3D et crémaillère Revolution® Flex
Normes:
• EN 397 : protection contre les chocs pour les casques de chantier
• EN 12492 : protection pour les travaux en hauteur
• EN 50365 : isolation électrique jusqu’à 1000 V
Informations sur la marque:
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.
Points forts
• Protection adaptée pour le sol et les travaux en hauteur
• Coque robuste et doublure EPP pour une atténuation des impacts supérieure
• Jugulaire à 4 points pour une stabilité optimale
• Ventilation stratégique pour un confort accru
• Compatibilité avec une large gamme d'accessoires
• Option réfléchissante CR2 pour une visibilité améliorée
• Harnais ajustable pour améliorer le confort
• Coque robuste et doublure EPP pour une atténuation des impacts supérieure
• Jugulaire à 4 points pour une stabilité optimale
• Ventilation stratégique pour un confort accru
• Compatibilité avec une large gamme d'accessoires
• Option réfléchissante CR2 pour une visibilité améliorée
• Harnais ajustable pour améliorer le confort
Applications
• Agriculture
• Construction et infrastructures
• Travaux forestiers et aménagement paysager
• Fabrication
• Mines, agrégats et carrières
• Rail et tunnels
• Echafaudages et travaux de toiture
• Sous-traitants des services aux collectivités
• Aéroports
• Gestion des installations
• Forces de l'ordre
• Maritime
• Entreprises pétrolières, gazières et chimiques
• Énergies renouvelables : éolienne et solaire
• Entreprise individuelle
• Construction et infrastructures
• Travaux forestiers et aménagement paysager
• Fabrication
• Mines, agrégats et carrières
• Rail et tunnels
• Echafaudages et travaux de toiture
• Sous-traitants des services aux collectivités
• Aéroports
• Gestion des installations
• Forces de l'ordre
• Maritime
• Entreprises pétrolières, gazières et chimiques
• Énergies renouvelables : éolienne et solaire
• Entreprise individuelle
Informations techniques
Attributs
| Matière principale | abs |
|---|---|
| Aération | ventilé |
| Matière | abs |
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Visière | oui |
| Couleur | orange |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 038,00 € HT
/ 120 unités
12 045,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
