Casque monteur Portwest PS63RBR, Matière principale : ABS

Casque Height Endurance

Voir les informations techniques

Références

Portwest :PS63RBR
Rubix :J432-6273577
Fabricant :PS63RBR
EAN :5036108309146
CASQUE HAUTEUR ENDURANCE VENTILE BLEU ROYAL

Résumé technique

Matière principaleabs
Aérationventilé
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CASQUE HAUTEUR ENDURANCE VENTILE BLEU ROYAL


Léger et robuste. Mentonnière incluse. Spécialement conçu pour travailler en hauteur. Isolation électrique jusqu'à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365) Harnais textile 6 points. Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement. Bandeau Anti-transpiration de rechange. Mentonnière incluse
Normes : EN 397 (-30°C/+50°C), EN 50365 classe 0.

Points forts

Excellent rapport qualité prix.

Applications

Travaux publics / Industrie / Bâtiment.

Informations techniques


Attributs
Matière principaleabs
Aérationventilé
Poids460 g
Matièreabs
Serrage coiffecrémaillère
Visièrenon
Couleurblanc
30,17 € HT
/ unité
36,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours