Casque monteur Portwest PS53RBR, Matière principale : ABS
Casque Monteur endurance PS53
Voir les informations techniquesRéférences
Portwest :PS53RBR
Rubix :J432-6170793
EAN :5036108272747

Détails articles : CASQUE MONTEUR ENDURANCE PS53 BLEU ROYAL
Conçu pour être spécialement utilisé pour le travail en hauteur. Léger, confortable et sans visière pour une meilleure visibilité et moins d'encombrement. Coque ABS, harnais textile confort 6 points avec réglage par crémaillère, taille 52-63 cm. Bandeau anti transpiration et jugulaire 4 points en Y avec mentonnière en caoutchouc souple incluse.
CE-CAT III
Léger et robuste
Spécialement conçu pour travailler en hauteur
Isolation électrique jusqu\'à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
Harnais textile 6 points
Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
mentonnière incluse
Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
Accessoires compatibles disponibles
Durée d\'utilisation de 7 ans à partir de la date de fabrication indiquée dans la fiche d\'utilisation du produit
CE-CAT III
Léger et robuste
Spécialement conçu pour travailler en hauteur
Isolation électrique jusqu\'à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
Harnais textile 6 points
Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
mentonnière incluse
Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
Accessoires compatibles disponibles
Durée d\'utilisation de 7 ans à partir de la date de fabrication indiquée dans la fiche d\'utilisation du produit
Informations techniques
Attributs
| Matière principale | abs |
|---|---|
| Aération | non ventilé |
| Matière | abs |
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Visière | non |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
896,20 € HT
/ 20 unités
1 075,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours