Casque monteur Deltaplus GRAPEBCFL, Matière principale : ABS
Casque Granite Peak
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :GRAPEBCFL
Rubix :0495-6103298
Fabricant :GRAN0Y101WHAD
EAN :3295249161828

Documents
Détails articles : CASQUE GRANITE PEAK BLANC ABS NON VENT. JUG.3POINTS ROTOR
Casque de chantier pour travaux en hauteur avec isolement électrique, en ABS, équipé d'une jugulaire 3 points
Matériau de la coque : ABS - Non ventilé | Tour de tête : 53-63 cm | Molette de serrage - Système de serrage Rotor | Coiffe textile : PA (Polyamide) - 8 points | Matériau de la jugulaire : Textile - 3 points | Bandeau de confort : Polyester | Sans mentonnière | Poids : 350 g | Ecran facial - Accessoire à ajouter séparément à la commande
Matériau de la coque : ABS - Non ventilé | Tour de tête : 53-63 cm | Molette de serrage - Système de serrage Rotor | Coiffe textile : PA (Polyamide) - 8 points | Matériau de la jugulaire : Textile - 3 points | Bandeau de confort : Polyester | Sans mentonnière | Poids : 350 g | Ecran facial - Accessoire à ajouter séparément à la commande
Points forts
Système ROTOR® breveté pour un usage facile,
GRANITE PEAK - GRANITE WIND,
Spécialement conçu pour les travaux en hauteur,
Jugulaire 3 points de fixation amovible,
GRANITE PEAK - GRANITE WIND,
Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation,
GRANITE PEAK - GRANITE WIND,
Basane thermoformée pour plus de confort,
GRANITE PEAK - GRANITE WIND.
GRANITE PEAK - GRANITE WIND,
Spécialement conçu pour les travaux en hauteur,
Jugulaire 3 points de fixation amovible,
GRANITE PEAK - GRANITE WIND,
Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation,
GRANITE PEAK - GRANITE WIND,
Basane thermoformée pour plus de confort,
GRANITE PEAK - GRANITE WIND.
Applications
BTP, construction, second-oeuvre, artisanssecteur éolien.
Informations techniques
Attributs
| Matière principale | abs |
|---|---|
| Aération | non ventilé |
| Poids | 350 g |
| Matière | abs |
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Visière | non |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,47 € HT
/ unité
56,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
