Casque pompier MSA GA3110000000-RE000, Couleur : Rouge | Matière principale : ABS
Casque F2 X-TREM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MSA :GA3110000000-RE000
Rubix :1056-6134162

Documents
Détails articles : CASQUE F2XTREM VENTILE EN12492 ROUGE, SANS DECOR SANS LUNET.
Casque F2 X-TREM ventilé rouge, calotte en thermoplastique de haute qualité pour une résistance optimale aux impacts, coiffe haute performance pour une bonne absorption des chocs. Multiples ajustements pour une adaptation parfaite à toutes les morphologies de têtes. Calotte ventilée pour plus de respirabilité. Livré sans décors, sans lunettes. Normes EN12492, EN16471 et EN16473.
Points forts
Poids léger, équilibre et excellent maintien sur la tête pour un confort maximum, même lors de longues interventions.
Applications
Secours techniques et feux de forêts.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Matière principale | abs |
| Poids | 680 g |
| Serrage coiffe | glissière |
| Visière | non |
| Aération | ventilé |
| Matière | abs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
420,69 € HT
/ unité
504,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
