Casque de chantier JSP AJB173-400-100, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère

Casque EVOLite® aéré

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
JSP :AJB173-400-100
Rubix :G832-6134720
CASQUE EVOLITE AERE BLANC AVEC PORTE BADGE
Résumé technique
Couleurblanc
Serrage coiffecrémaillère
Matière principaleabs
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CASQUE EVOLITE AERE BLANC AVEC PORTE BADGE


Ce casque EVOLite® aéré de JSP Safety est un équipement de protection conçu pour allier confort et performance. Avec son design léger et son harnais ergonomique 3D, il offre un ajustement parfait et un confort inégalé, même lors d'activités intensives. Équipé d’un porte-badge intégré et de multiples options de personnalisation, ce casque est idéal pour les environnements professionnels exigeants.

Caractéristiques:
Ce casque combine robustesse et praticité grâce à une calotte en ABS recyclée, des fentes universelles pour accessoires, et un système de ventilation intégré. Le harnais textile à six points garantit un maintien optimal, complété par une basane en coton Chamlon™ avec revêtement PU poreux pour une absorption maximale de la sueur. La crémaillère Revolution™ offre un ajustement sécurisé, tandis que les bandes réfléchissantes CR2 augmentent la visibilité dans des environnements faiblement éclairés.

Spécifications:
- Poids : 341 g
- Tour de tête : 53-64 cm
- Couleur : blanc
- Température d'utilisation : -40°C à +50°C
- Matériau : calotte en ABS recyclable
- Système de réglage : crémaillère Revolution™
- Ajustement 3D : trois points de profondeur
- Accessoires compatibles : fentes universelles pour visières et protège-oreilles
- Résistance aux impacts : jusqu'à 50 Joules
- Déformation latérale : oui
- Porte-badge intégré : transparent, étanche et robuste

Normes:
Ce casque de sécurité est conforme à plusieurs normes industrielles essentielles :
- EN 397 : protection contre les chocs et la pénétration.

Informations sur la marque:
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.

Points forts

- Confort supérieur : harnais à six points et basane Chamlon™ pour une absorption optimale.
- Légèreté : 341 g pour un port prolongé sans gêne.
- Polyvalence : compatibilité avec divers accessoires pour une protection sur mesure.
- Visibilité accrue : bandes réfléchissantes CR2 pour une sécurité optimale.
- Personnalisation : possibilité d’ajouter des logos ou des messages spécifiques.
- Ajustement ferme : le système de réglage Revolution™ est positionné bas sur la nuque, assurant une stabilité optimale du casque.

Applications

Ce casque de protection est parfaitement adapté à une large gamme de secteurs, notamment :
- Aérospatiale
- Aéroports
- Gestion des installations
- Hôpitaux, soins de santé et produits pharmaceutiques
- Maritime
- Sous-traitants des services aux collectivités
- Agriculture
- Construction et infrastructures
- Industrie agroalimentaire
- Fabrication
- Transport, entreposage & logistique
Il offre une protection supplémentaire lors de travaux par grand vent ou en cas d'activité intense, comme lors de l'entretien des autoroutes.

Informations techniques


Attributs
Couleurblanc
Serrage coiffecrémaillère
Matière principaleabs
Matièreabs
Aérationventilé
Poids341 g
Visièreoui
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,51 HT
/ unité
51,01 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.