Casque de chantier JSP AJB170-000-300, Couleur : Vert | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
Casque EVOLITE aéré crémaillère
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :AJB170-000-300
Rubix :G832-6090396
EAN :5038428130318






Résumé technique
| Couleur | vert |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
Documents
Détails articles : CASQUE EVOLITE AERE ABS VERT CREMAILLERE
Ce casque de chantier fabriqué par JSP offre une combinaison de caractéristiques et d'avantages pour assurer la sécurité et le confort des travailleurs.
Caractéristiques:
La calotte en ABS assure une protection robuste. Le harnais en terylène à 6 points et la basane en coton Chamlon garantissent un ajustement sûr et confortable. La ventilation latérale et arrière permet une circulation d'air optimale. Le serrage crémaillère offre un ajustement personnalisé.
Spécifications:
- Poids : 328 g
- Coloris : blanc, jaune, noir, orange, rouge, vert
- Résistance à l'impact de 50 Joules
- Déformation latérale et protection contre le métal fondu
- Température maximale de +50°C et minimale de -40°C
- Calotte en ABS recyclable
- Harnais 3D pour un ajustement de la profondeur
- Serrage crémaillère et fentes universelles pour accessoires
- Ventilation latérale et arrière pour une circulation d'air optimale
Normes:
Ce casque est conforme à la norme EN 397, garantissant une protection de qualité et une sécurité optimale pour les travailleurs.
Informations sur la marque:
JSP est un fabricant renommé d'équipements de protection individuelle, offrant des produits de haute qualité conçus pour assurer la sécurité et le confort des travailleurs dans divers secteurs industriels.
Caractéristiques:
La calotte en ABS assure une protection robuste. Le harnais en terylène à 6 points et la basane en coton Chamlon garantissent un ajustement sûr et confortable. La ventilation latérale et arrière permet une circulation d'air optimale. Le serrage crémaillère offre un ajustement personnalisé.
Spécifications:
- Poids : 328 g
- Coloris : blanc, jaune, noir, orange, rouge, vert
- Résistance à l'impact de 50 Joules
- Déformation latérale et protection contre le métal fondu
- Température maximale de +50°C et minimale de -40°C
- Calotte en ABS recyclable
- Harnais 3D pour un ajustement de la profondeur
- Serrage crémaillère et fentes universelles pour accessoires
- Ventilation latérale et arrière pour une circulation d'air optimale
Normes:
Ce casque est conforme à la norme EN 397, garantissant une protection de qualité et une sécurité optimale pour les travailleurs.
Informations sur la marque:
JSP est un fabricant renommé d'équipements de protection individuelle, offrant des produits de haute qualité conçus pour assurer la sécurité et le confort des travailleurs dans divers secteurs industriels.
Points forts
Ce casque est léger et offre des fentes universelles pour accessoires, permettant une personnalisation selon les besoins. La basane en coton avec un revêtement PU poreux offre une bonne absorption de la sueur. Elle a un pH neutre, est testée dermatologiquement et assure un confort optimal même lors d'une utilisation prolongée.
Applications
Ce casque EVOLITE est idéal pour une utilisation dans les secteurs de l’aérospatiale, l’agriculture, la construction et les infrastructures, l'industrie pétrolière, gazière et chimiques, et bien d’autres. Il offre une protection fiable dans divers environnements de travail.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
| Aération | ventilé |
| Poids | 328 g |
| Matière | abs |
| Visière | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,86 € HT
/ unité
26,23 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h