Casque de chantier Auboueix 0274C, Couleur : Vert | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
Casque IRIS 2 ventilé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Auboueix :0274C
Rubix :0048-6039875


Résumé technique
| Couleur | vert |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
Documents
Détails articles : CASQUE IRIS 2 VERT CALOTTE ABS AVEC AERATIONS (BTP)
L'Iris 2 est un casque du fabricant Auboueix, qui est très apprécié sur les chantiers et dans le secteur de la construction. Ce casque polyvalent en ABS est équipé de lunettes de protection intégrées. C’est un modèle aéré et confortable grâce à un serre-nuque à crémaillère et une coiffe souple.
Caractéristiques
La calotte du casque Iris 2 est en ABS moulé sous pression et intègre des aérations réglables. Le casque dispose d'un harnais comprenant une coiffe textile et un bandeau tour de tête avec un serre-nuque à crémaillère en polyéthylène ajustable. Il est équipé d'une garniture confort sani-contour. Le casque Iris 2 est également pourvu d'une lunette-masque de protection en polycarbonate ajustable, résistante aux chocs, anti-UV et anti-rayures, compatible avec le port de lunettes correctrices. Le casque Iris 2 est disponible en nombreux coloris, fluo ou non (jaune, orange, vert, bleu, gris…).
Spécifications
Le casque pèse 360 g et la lunette 60 g. Le serre-nuque est réglable par crémaillère entre 49 cm et 63 cm. Ce modèle a une durée d'utilisation maximale de 48 mois. Il est possible d'ajouter un marquage par transfert ou estampillage à chaud (sigle, nom, raison sociale, etc.). La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque. De nombreux accessoires sont disponibles : kit monteur, lunettes teintées, stickers réfléchissants, protège-nuque, bonnet, etc.
Normes
Le casque de protection Iris 2 respecte le règlement UE 2016/425 ainsi que les normes suivantes :
- NF EN 397+A1:2013 (Déformation latérale : FD et résistance aux très basses températures : - 30 °C).
- NF EN 50365:2002 ;
La lunette est conforme à la norme NF EN 166:2002, classe 1, et à la norme NF EN 170:2003 (échelon 2-1,2).
Informations sur la marque
Depuis 1951, Auboueix conçoit et produit des casques qui protègent les travailleurs contre les dangers de divers métiers. Les casques Auboueix sont renommés pour leur fiabilité et leurs performances. Conçus et fabriqués en France, les casques Auboueix ont prouvé leur efficacité de nombreuses fois.
Caractéristiques
La calotte du casque Iris 2 est en ABS moulé sous pression et intègre des aérations réglables. Le casque dispose d'un harnais comprenant une coiffe textile et un bandeau tour de tête avec un serre-nuque à crémaillère en polyéthylène ajustable. Il est équipé d'une garniture confort sani-contour. Le casque Iris 2 est également pourvu d'une lunette-masque de protection en polycarbonate ajustable, résistante aux chocs, anti-UV et anti-rayures, compatible avec le port de lunettes correctrices. Le casque Iris 2 est disponible en nombreux coloris, fluo ou non (jaune, orange, vert, bleu, gris…).
Spécifications
Le casque pèse 360 g et la lunette 60 g. Le serre-nuque est réglable par crémaillère entre 49 cm et 63 cm. Ce modèle a une durée d'utilisation maximale de 48 mois. Il est possible d'ajouter un marquage par transfert ou estampillage à chaud (sigle, nom, raison sociale, etc.). La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque. De nombreux accessoires sont disponibles : kit monteur, lunettes teintées, stickers réfléchissants, protège-nuque, bonnet, etc.
Normes
Le casque de protection Iris 2 respecte le règlement UE 2016/425 ainsi que les normes suivantes :
- NF EN 397+A1:2013 (Déformation latérale : FD et résistance aux très basses températures : - 30 °C).
- NF EN 50365:2002 ;
La lunette est conforme à la norme NF EN 166:2002, classe 1, et à la norme NF EN 170:2003 (échelon 2-1,2).
Informations sur la marque
Depuis 1951, Auboueix conçoit et produit des casques qui protègent les travailleurs contre les dangers de divers métiers. Les casques Auboueix sont renommés pour leur fiabilité et leurs performances. Conçus et fabriqués en France, les casques Auboueix ont prouvé leur efficacité de nombreuses fois.
Points forts
- Double protection : casque et lunettes.
- Compatible avec les lunettes de vue.
- Ajustable et confortable au quotidien.
- Nombreuses options (porte badge, jugulaire 4 points, porte-lampe, etc.).
- Compatible avec les lunettes de vue.
- Ajustable et confortable au quotidien.
- Nombreuses options (porte badge, jugulaire 4 points, porte-lampe, etc.).
Applications
Le casque Iris 2 est idéal pour les professionnels du bâtiment, des travaux publics et de l'industrie. Il convient aussi aux métiers nécessitant des interventions en hauteur, comme les échafauder, élagueur, sauveteur-secouriste, etc.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
| Aération | ventilé |
| Poids | 360 g |
| Matière | abs |
| Visière | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,14 € HT
/ unité
50,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h