Serre tête / serre nuque /coquilles antibruit 3M MT7254P5, Indice global d'affaiblissement SNR : 31 dB | Pliable : Non
Casque 3M PELTOR, certifié Atex
Voir les informations techniquesRéférences
3M :MT7254P5
Rubix :2771-6233650
Fabricant :7000108283
EAN :07318640051195

Détails articles : CASQUE 3M PELTOR TWIN CUP EX
Le casque 3M PELTOR offre une performance acoustique optimisé avec un large emplacement pour les oreilles pour une qualité sonore supérieure et confort optimal.
Points forts
Certifié ATEX
Microphone dynamique à compensation sonore pour une communication claire et fiable.
Microphone avec un système de réglable simple et rapide pour un meilleur positionnement.
Ex II 2 G Ex ib IIC T4 certifié ATEX, pour utilisation dans les zones où la sécurité interne est requise.
Microphone dynamique à compensation sonore pour une communication claire et fiable.
Microphone avec un système de réglable simple et rapide pour un meilleur positionnement.
Ex II 2 G Ex ib IIC T4 certifié ATEX, pour utilisation dans les zones où la sécurité interne est requise.
Informations techniques
Attributs
| Indice global d'affaiblissement SNR | 31 dB |
|---|---|
| Poids | 345 g |
| Couleur | bleu |
| Pliable | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
680,27 € HT
/ unité
816,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours