Capteur inductif Balluff BES05N5
Capteur inductif BES05N5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BES05N5
Rubix :4239-2657436
Fabricant :BES05N5


Résumé technique
| Type | capteur inductif cylindrique haute température ø 30 x 74 mm, m30x1,5, portée 10 mm |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT INDUCTIF M30X74, HTE TEMP BES M30N1-PSC10B-GT05-T
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = Ø 30 x 74 mm, Modèle = M30x1,5, Montage = noyé, Portée = 10 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 9 Hz, Matériau du boîtier = Acier inoxydable, Face sensible, matériau = LCP, Raccordement = Connecteur, M12x1, 4 pôles, 5,0 m, PTFE, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = 0...230 °C, Classe de protection = IP50, Homologation / conformité = CE, WEEE, UKCA
Capteur inductif, Dimensions = Ø 30 x 74 mm, Modèle = M30x1,5, Montage = noyé, Portée = 10 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 9 Hz, Matériau du boîtier = Acier inoxydable, Face sensible, matériau = LCP, Raccordement = Connecteur, M12x1, 4 pôles, 5,0 m, PTFE, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = 0...230 °C, Classe de protection = IP50, Homologation / conformité = CE, WEEE, UKCA
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif cylindrique haute température ø 30 x 74 mm, m30x1,5, portée 10 mm |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | acier inoxydable |
| Affichage | led |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 230 °C |
| Taille du fil | m30x1,5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
675,50 € HT
/ unité
810,60 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence