Capteur inductif Balluff BES02YM
Capteur inductif BES02YM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BES02YM
Rubix :4239-2657737
Fabricant :M12 BES M30MI1-PSC22B-S04G


Résumé technique
| Type | capteur inductif ø 30 x 73,5 - portée = 22 mm - m12 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT INDUCTIF M30X74, (22MM) M12 BES M30MI1-PSC22B-S04G
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = Ø 30 x 73,5 mm, Modèle = M30x1,5, Montage = quasi noyé, Portée = 22 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 200 Hz, Matériau du boîtier = Laiton, chromé, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = cULus, CE, WEEE
Capteur inductif, Dimensions = Ø 30 x 73,5 mm, Modèle = M30x1,5, Montage = quasi noyé, Portée = 22 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 200 Hz, Matériau du boîtier = Laiton, chromé, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = cULus, CE, WEEE
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif ø 30 x 73,5 - portée = 22 mm - m12 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | laiton, chromé |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,67 € HT
/ unité
173,60 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence