Capteur inductif Balluff BES00ZR
Capteur inductif BES00ZR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BES00ZR
Rubix :4239-2657467
Fabricant :BES00ZR


Résumé technique
| Type | capteur inductif ø 6,5 x 30 mm, d6.5, portée 2 mm |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT INDUCT D6,5X30 (2MM) PUR+M8 BES
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = Ø 6,5 x 30 mm, Modèle = D6.5, Montage = noyé, Portée = 2 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 5000 Hz, Matériau du boîtier = Acier inoxydable, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Câble avec connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, 0,30 m, PUR, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -40...85 °C, Classe de protection = IP68, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Capteur inductif, Dimensions = Ø 6,5 x 30 mm, Modèle = D6.5, Montage = noyé, Portée = 2 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 5000 Hz, Matériau du boîtier = Acier inoxydable, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Câble avec connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, 0,30 m, PUR, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -40...85 °C, Classe de protection = IP68, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif ø 6,5 x 30 mm, d6.5, portée 2 mm |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | acier inoxydable |
| Affichage | led |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 85 °C |
| Série | bes 516 |
| Taille du fil | m8x1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,53 € HT
/ unité
178,24 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence